Motion
35S60LWP

DODGE
35S60LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08535169
N° MFR35S60LWP
Prix3,972.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
35S60LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.50 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.5000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08535169
N° MFR35S60LWP
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
Prix3,972.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.50 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Longueur
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    35
  • Couple de sortie maximal
    4178 po/lb;472.05 nm
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 0.875 po|Sortie 1.5 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.75 po|Sortie 3.51 po
  • Poids
    100 lb, 45.359 kg
  • Largeur
    4.0000 po, 101.60 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    38A25LR18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.8600 hp, Sortie 1.9300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.48 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35S60LWP
  • Puissance d’entrée maximale
    5.540 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    35ZBASEWP
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    2.43 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3194 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476232825
  • Trousse de base J verticale
    35ZJMOUNTWP

Aperçu

Description du fabricant
35S60LWP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT