Motion
38Q05LR18

DODGE
38Q05LR18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535264
N° MFR38Q05LR18
Prix6,688.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38Q05LR18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535264
N° MFR38Q05LR18
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
Prix6,688.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    2787 po/lb;314.889 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2120 lbf;9430.23 N
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.2000 po
  • Poids
    111 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    38Q25LR14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 16.3100 hp, Sortie 15.4800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 16.3100 hp, Sortie 15.4800 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38Q05LR18
  • Puissance d’entrée maximale
    5.540 hp
  • Sortie
    15.480 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9430.23 N, 2120 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 19.8600 hp ; Sortie 15.4800 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2787 po-lb;314.889 Nm

Aperçu

Description du fabricant
38Q05LR18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS