Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier38
- Distance centrale3.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant38
- Couple de sortie maximal2787 po/lb;314.889 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC
- Rapport nominal25 : 1
- Taille de sortie1.6250 po
- Charge suspendue2120 lbf;9430.23 N
- Ratio5:1
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Longueur de l’arbreSortie 4.2000 po
- Poids111 lb, 50.349 kg
Détails
- Détails supplémentaires38Q25R18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionStandard
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 16.3100 hp, Sortie 15.4800 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 16.3100 hp, Sortie 15.4800 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeQuill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricant38Q05L21
- Puissance d’entrée maximale5.540 hp
- Sortie15.480 hp
- Type d’alésage de sortieDroite
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue9430.23 N, 2120 lbf
- Type de peintureStandard
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA; châssis 210TC
- Type de scellementContact à une lèvre
- SérieTigear-2
- StyleQuill d'entrée ; Arbre plein de sortie
- Convient à un environnement de lavageNon
- Puissance nominale thermiqueEntrée 19.8600 hp ; Sortie 15.4800 hp
- Couple nominal (po-lb)2787 po-lb;314.889 Nm
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.