Motion
38Q07LR14

DODGE
38Q07LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535272
N° MFR38Q07LR14
Prix6,157.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38Q07LR14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 7:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535272
N° MFR38Q07LR14
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
Prix6,157.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    3691 po/lb;417.027 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2430 lbf;10809.179 N
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.2000 po
  • Poids
    109 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    38Q30L18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 14.6000 hp, Sortie 13.6700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 14.6000 hp, Sortie 13.6700 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38Q07LR14
  • Puissance d’entrée maximale
    5.050 hp
  • Sortie
    13.670 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    10809.179 N, 2430 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 16.9200 hp ; Sortie 13.6700 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3691 po-lb;417.027 Nm

Aperçu

Description du fabricant
38Q07LR14 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS