Motion
38Q12L18

DODGE
38Q12L18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535294
N° MFR38Q12L18
Prix5,953.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38Q12L18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 3.5000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535294
N° MFR38Q12L18
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
Prix5,953.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    38
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    4306 po/lb;486.513 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    60 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2760 lbf;12277.092 N
  • Ratio
    12:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.2000 po
  • Poids
    111 lb, 50.349 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    38Q60R14 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.4500 hp, Sortie 9.4200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 10.4500 hp, Sortie 9.4200 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38Q12L18
  • Puissance d’entrée maximale
    2.860 hp
  • Sortie
    9.420 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12277.092 N, 2760 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA; châssis 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Quill d'entrée ; Arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    Entrée 12.6800 hp ; Sortie 9.4200 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4306 po-lb;486.513 Nm

Aperçu

Description du fabricant
38Q12L18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS