Motion
38S05R

DODGE
38S05R

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.0000 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08535351
N° MFR38S05R
Prix5,405.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
38S05R

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.0000 po de distance centrale, entrée séparée, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.6250 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08535351
N° MFR38S05R
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
Prix5,405.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    38
  • Couple de sortie maximal
    2787 po/lb;314.889 nm
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Charge suspendue
    2120 lbf;9430.23 N
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.27 mm
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.8700 po|Sortie 4.2000 po
  • Poids
    111 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 16.3100 hp, Sortie 15.4800 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 16.3100 hp, Sortie 15.4800 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    38S05R
  • Puissance d’entrée maximale
    19.490 hp
  • Sortie
    15.480 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    9430.23 N, 2120 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée;arbre plein de sortie
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    19 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    4071 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
38S05R RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS