Motion
40A12H18SB

DODGE
40A12H18SB

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535544
N° MFR40A12H18SB
Prix10,667.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A12H18SB

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 12:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535544
N° MFR40A12H18SB
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
Prix10,667.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.188 po
  • Longueur de l’alésage
    9.82 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    6127 po/lb;692.258 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    3937 lbf
  • Ratio
    12:1
  • Poids
    166 lb, 75.296 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 14.8900 hp, Sortie 13.4300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 10.24 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A12H18SB
  • Numéro CUP du fabricant
    782476442224
  • Puissance d’entrée maximale
    5.460 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    17512.648 N, 3937 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie d’alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    12.37 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4673 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476442224

Aperçu

Description du fabricant
40A12H18SB TIGEAR-2 AVEC RÉDUCTEUR ÉTANCHE