Motion
40A40H14

DODGE
40A40H14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535579
N° MFR40A40H14
Prix10,349.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A40H14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08535579
N° MFR40A40H14
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
Prix10,349.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.188 po
  • Longueur de l’alésage
    9.82 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    5915 po/lb;668.305 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Charge suspendue
    4300 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    166 lb, 75.296 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.4600 hp, Sortie 4.1100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.33 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A40H14
  • Puissance d’entrée maximale
    19.490 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    19127.353 N, 4300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    4.5 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4800 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476038748

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE RÉDUCTEUR TIGEAR-2 40A40H14