Motion
40A60L56

DODGE
40A60L56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.8750 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08535607
N° MFR40A60L56
Prix7,900.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40A60L56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie solide, taille de sortie 1.8750 po, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08535607
N° MFR40A60L56
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
Prix7,900.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    5905 po/lb;667.175 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    4300 lbf
  • Ratio
    60:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.76 po
  • Poids
    166 lb
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    40Q10R18 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2500 hp, Sortie 2.7300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.93 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40A60L56
  • Puissance d’entrée maximale
    17.750 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Gauche (A solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    19127.353 N, 4300 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    40BASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.21 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4166 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476325602
  • Trousse de base J verticale
    40JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
40A60L56 RÉDUCTEUR DE VITESSE TIGEAR-2