Motion
40Q05R18

DODGE
40Q05R18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535629
N° MFR40Q05R18
Prix7,121.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40Q05R18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535629
N° MFR40Q05R18
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
Prix7,121.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    3690 po/lb;416.914 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Charge suspendue
    2860 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.76 po
  • Poids
    160 lb, 72.575 kg
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 21.6600 hp, Sortie 20.4900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 19.15 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40Q05R18
  • Puissance d’entrée maximale
    12.540 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    12721.914 N, 2860 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    40BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    22.2 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 3449 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475753871
  • Trousse de base J verticale
    40JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
40Q05R18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS