Motion
40Q10H18

DODGE
40Q10H18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535650
N° MFR40Q10H18
Prix9,370.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
40Q10H18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 4.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08535650
N° MFR40Q10H18
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
Prix9,370.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.188 po
  • Longueur de l’alésage
    9.82 po
  • Taille du boîtier
    40
  • Distance centrale
    4.00 po
  • Longueur
    8.5000 po, 215.90 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    40
  • Couple de sortie maximal
    5881 po/lb;664.464 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    25 : 1
  • Charge suspendue
    3640 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    160 lb
  • Largeur
    5.0000 po, 127 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 17.7500 hp, Sortie 16.3300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 12.27 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    40Q10H18
  • Puissance d’entrée maximale
    8.740 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    16191.527 N, 3640 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    14.96 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4418 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475753994

Aperçu

Description du fabricant
40Q10H18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS