Motion
BRG22210C3

DODGE
BRG22210C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535916
N° MFRBRG22210C3
Prix395.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22210C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535916
N° MFRBRG22210C3
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
Prix395.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    26000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    421261
  • Matériel
    421261
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Vitesse maximale
    5300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    26500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475778485

Aperçu

Description du fabricant
BRG22210C3 ROULEMENTS