Motion
BRG22324KC3

DODGE
BRG22324KC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535940
N° MFRBRG22324KC3
Prix3,480.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22324KC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535940
N° MFRBRG22324KC3
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
Prix3,480.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    86 mm
  • Poids
    48.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    240000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    422140
  • Matériel
    422140
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1400 tr/min
  • Vitesse maximale
    1400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    265000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475834600

Aperçu

Description du fabricant
BRG22324KC3 ROULEMENTS