Motion
BRG22311C3

DODGE
BRG22311C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535961
N° MFRBRG22311C3
Prix657.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22311C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 43 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535961
N° MFRBRG22311C3
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
Prix657.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Poids
    5.1 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    60000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    423126
  • Matériel
    423126
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3200 tr/min
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    58500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475808533

Aperçu

Description du fabricant
BRG22311C3 ROULEMENTS