Motion
BRG22326C3

DODGE
BRG22326C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 93 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535969
N° MFRBRG22326C3
Prix4,135.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22326C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 93 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI08535969
N° MFRBRG22326C3
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
Prix4,135.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    93 mm
  • Poids
    59.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    280000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    423135
  • Matériel
    423135
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1300 tr/min
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    310000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475832965

Aperçu

Description du fabricant
BRG22326C3 ROULEMENTS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon