Motion
G210HRH3-16 CAPACITÉ D’ARRÊT ARRIÈRE

DODGE
G210HRH3-16 BACKSTOP CAPABLE

Réducteur de vitesse hélicoïdale à angle droit - 16:1 Rapport, 4.7500 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08536333
N° MFRG210HRH3-16 BACKSTOP CAPABLE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
G210HRH3-16 BACKSTOP CAPABLE

Réducteur de vitesse hélicoïdale à angle droit - 16:1 Rapport, 4.7500 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08536333
N° MFRG210HRH3-16 BACKSTOP CAPABLE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Centre Distance  
    4.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    MAG210K
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Ratio
    16:1
  • Poids
    2165 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC ROULEMENT ÉTANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    449194BC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476627737
  • Puissance d’entrée maximale
    16.910 hp
  • Sortie
    Arbre plein
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Série
    Magnagear
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    16 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    6739 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CAPACITÉ DE BUTÉE MAGNAGEAR G210HRH3-16