Motion
G285HRH3-20 CAPACITÉ D’ARRÊT ARRIÈRE

DODGE
G285HRH3-20 BACKSTOP CAPABLE

Réducteur de vitesse hélicoïdale à angle droit - 20:1 Rapport, 4.7500 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08536508
N° MFRG285HRH3-20 BACKSTOP CAPABLE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
G285HRH3-20 BACKSTOP CAPABLE

Réducteur de vitesse hélicoïdale à angle droit - 20:1 Rapport, 4.7500 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI08536508
N° MFRG285HRH3-20 BACKSTOP CAPABLE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Centre Distance  
    4.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    MAG285K
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    2428 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    449373BC
  • Numéro CUP du fabricant
    782476631765
  • Puissance d’entrée maximale
    12.960 hp
  • Sortie
    Arbre plein
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Série
    Magnagear
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    13 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    6659 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CAPACITÉ DE BUTÉE MAGNAGEAR G285HRH3-20