Motion
47A15H21SB

DODGE
47A15H21SB

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08537481
N° MFR47A15H21SB
Prix14,127.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47A15H21SB

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 15:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée jumelée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08537481
N° MFR47A15H21SB
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
Prix14,127.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.938 po
  • Longueur de l’alésage
    11.88 po
  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    8112 po/lb;916.533 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    251 lb, 113.852 kg
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 16.9100 hp, Sortie 15.0200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 12.47 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47A15H21SB
  • Puissance d’entrée maximale
    27.790 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie d’alésage creux
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    14.14 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 6739 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475916764

Aperçu

Description du fabricant
47A15H21SB RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC JOINT