Motion
47Q05LR21WP

DODGE
47Q05LR21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08537533
N° MFR47Q05LR21WP
Prix11,468.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47Q05LR21WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC
N° D’ARTICLE MI08537533
N° MFR47Q05LR21WP
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
Prix11,468.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    5169 po/lb;584.018 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5100 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.01 po
  • Poids
    245 lb
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 30.4400 hp, Sortie 28.7000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 26.84 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47Q05LR21WP
  • Puissance d’entrée maximale
    12.960 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    22685.93 N, 5100 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 210TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    29.12 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 4832 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476235512

Aperçu

Description du fabricant
47Q05LR21WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC