Motion
47Q10H14

DODGE
47Q10H14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08537559
N° MFR47Q10H14
Prix12,684.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47Q10H14

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08537559
N° MFR47Q10H14
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
Prix12,684.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.938 po
  • Longueur de l’alésage
    11.88 po
  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    8110 po/lb;916.307 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    245 lb, 111.13 kg
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 24.4500 hp, Sortie 22.5200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 17.74 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47Q10H14
  • Puissance d’entrée maximale
    7.500 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    20.08 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 6390 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475755974

Aperçu

Description du fabricant
47Q10H14 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS