Motion
47Q20R18

DODGE
47Q20R18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08537598
N° MFR47Q20R18
Prix9,945.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47Q20R18

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08537598
N° MFR47Q20R18
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
Prix9,945.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Hauteur du boîtier
    5.3100 po, 134.87 mm
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    7972 po/lb;900.715 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    30 : 1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 4.01 po
  • Poids
    245 lb, 111.13 kg
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2 AVEC PEINTURE BLANCHE
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Standard
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 12.9600 hp, Sortie 11.0700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 9.24 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47Q20R18
  • Puissance d’entrée maximale
    9.520 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Arbre de sortie
    Droite (B solide)
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Standard
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    47BASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    10.96 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 6659 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782475756483
  • Trousse de base J verticale
    47JMOUNT

Aperçu

Description du fabricant
47Q20R18 RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS