Motion
47Q60H18WP

DODGE
47Q60H18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08537629
N° MFR47Q60H18WP
Prix13,256.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47Q60H18WP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08537629
N° MFR47Q60H18WP
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
Prix13,256.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 2.938 po
  • Longueur de l’alésage
    11.88 po
  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    7638 po/lb;862.978 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    245 lb, 111.13 kg
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    TA6307H40S X 3-15/16 BR BR REDR
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 5.5400 hp, Sortie 3.5300 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.63 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47Q60H18WP
  • Puissance d’entrée maximale
    5.540 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage droit
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse;Sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    3.65 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 5683 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476236168

Aperçu

Description du fabricant
47Q60H18WP RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 AVEC BLANC