Motion
47S25LWP

DODGE
47S25LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08537658
N° MFR47S25LWP
Prix9,882.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
47S25LWP

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 25:1 Rapport, 4.75 po de distance centrale, entrée séparée, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI08537658
N° MFR47S25LWP
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
Prix9,882.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Taille du boîtier
    47
  • Distance centrale
    4.75 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Longueur
    11.0000 po, 279.40 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    47
  • Couple de sortie maximal
    7671 po/lb;866.706 nm
  • Rapport nominal
    25
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Charge suspendue
    5600 lbf
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.125 po|Sortie 2 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 1.81 po|Sortie 4.01 po
  • Poids
    245 lb
  • Largeur
    5.8100 po, 147.57 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    TROUSSE DE DOUILLE SANS CLÉ RHB / MSM 48 1.3750 PO INOX
  • Revêtement de finition
    Époxy blanc
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 10.4800 hp, Sortie 8.5200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 7.12 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Séparé
  • Type d’entrée
    Séparé
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    47S25LWP
  • Puissance d’entrée maximale
    10.480 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Type de peinture
    Époxy blanc
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée séparée ; Sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    8.09 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 6410 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782476236410

Aperçu

Description du fabricant
47S25LWP TIGEAR-2 REDUCER W/ WHITE PAINT