Motion
DOUILLE P2 X 1-3/8-KW

DODGE
P2 X 1-3/8-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague P2 , 1-3/8 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08537752
N° MFRP2 X 1-3/8-KW BUSHING
Prix54.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2 X 1-3/8-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague P2 , 1-3/8 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.9375 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08537752
N° MFRP2 X 1-3/8-KW BUSHING
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
Prix54.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Taille de la bague
    P2
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.9375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D'ENTRAÎNEMENT DE BAGUE P2 X 1-3/8-KW