Motion
DOUILLE Q1 X 13/16-KW

DODGE
Q1 X 13/16-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague Q1 , 13/16 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 2.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08537812
N° MFRQ1 X 13/16-KW BUSHING
Prix113.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
Q1 X 13/16-KW BUSHING

Bague conique fendue - Bague Q1 , 13/16 po de diamètre, 4.1250 po de diamètre extérieur en flg, 2.5000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI08537812
N° MFRQ1 X 13/16-KW BUSHING
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
Prix113.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    13/16 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.1250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS D'ENTRAÎNEMENT DE BAGUE Q1 X 13/16-KW