Motion
CECP4109T
Moteur frein - 40 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541226
N° MFRCECP4109T
Prix17,965.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 40 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541226
N° MFRCECP4109T
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
Prix17,965.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    28.8400 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    571 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Caractéristiques pour usage intensif; Traitement chimique Super-E; Indicateur de base rigide; Sortie de câble de moteur de boîte à cames; Terminaison de câble de moteur de fils volants; Rotation réversible de l’arbre; Oreilles de levage standard; Palier verrouillé; Type de graisse de roulement en Polyrex Em (-20F -+300F)
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    40HP, 3540RPM, 3PH, 60HZ, 324TSC, 1240M, TEFC
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    45 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.935
  • HP
    40 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    H
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CECP4109T
  • Puissance du moteur
    40 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6312
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSA US, CSA EEV, NEMA_PREMIUM, UR
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T3
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz;230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
CECP4109T 40HP, 3540RPM, 3PH, 60HZ,