Motion
CECP83580-4
Moteur de frein - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, Logement de la TEFC, 60 Hz, Base de 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541232
N° MFRCECP83580-4
Prix3,104.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de frein - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, Logement de la TEFC, 60 Hz, Base de 3600 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541232
N° MFRCECP83580-4
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
Prix3,104.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    14.8100 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    56 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisation de l’onduleur;Nema Premium;Chem Process S/P 32-8 Ieee 841;Cadre en fonte;Base rigide;Graisse Polyrex Em;Fuite de moteur de boîte Ko;Finition de moteur de fils volants;Fin de moteur de boîte Ko;Fin de moteur de boîte Ko;Fin de moteur de boîte Ko
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Régime de base
    3600 tr/min
  • Description
    1HP, 3500RPM, 3PH, 60HZ, 56C, 0514M, TEFC, F3, N
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.77
  • Couple de pleine charge
    1.5 pi-lb
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CECP83580-4
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
CECP83580-4 1HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ,