Motion
CESWDM3709T
3600 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 213TC , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI08541243
N° MFRCESWDM3709T
Prix5,649.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3600 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 213TC , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI08541243
N° MFRCESWDM3709T
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
Prix5,649.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CESWDM3709T 7.5HP, 3500RPM, 3PH, 60HZ,