Motion
CEWDM3613T-5
3600 tr/min, 3 ph, 575 V, Cadre 184TC , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI08541246
N° MFRCEWDM3613T-5
Prix3,705.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3600 tr/min, 3 ph, 575 V, Cadre 184TC , Logement de la PFTE
N° D’ARTICLE MI08541246
N° MFRCEWDM3613T-5
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
Prix3,705.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TC

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CEWDM3613T-5 5HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ,