Motion
EBM3615T-DI
Moteur frein - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541269
N° MFREBM3615T-DI
Prix7,230.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 5 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541269
N° MFREBM3615T-DI
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
Prix7,230.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    23.2200 po
  • Dimension C de la longueur totale
    23.2200 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Couple
    15.0 lb/pi
  • Poids
    125 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur; Matériau du châssis en acier; Graisse Polyrex Em pour roulements; Face avant de montage du frein; Oreilles de levage standard; Terminaison de conducteur de moteur de fils volants; Quantité de câble de moteur de 9 à 16 awg/taille de câble de moteur
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    13.4 A;6.7 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :5, F#184T, TR/MIN :1750, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    13.4 A;6.7 A
  • Courant de pleine charge
    13.4 A, 6.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.895
  • Couple de pleine charge
    15 pi-lb
  • HP
    5 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EBM3615T-DI
  • Modèle
    3642M
  • Catégorie de moteur
    Usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Plaque signalétique
    EBM3615T-DI
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CONFORME À ROHS
  • Normes respectées
    CURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM, CONFORME À ROHS
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
EBM3615T-DI 5HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ,
  • Prêt pour onduleur;NEMA Premium;Réversible;Base rigide