Motion
ECP49306T-4
Moteur frein - 300 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541288
N° MFRECP49306T-4
Prix117,096.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein - 300 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, Logement de la PFTC, 60 Hz, Base de 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI08541288
N° MFRECP49306T-4
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
Prix117,096.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6222
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6318
  • Longueur totale
    60.1300 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Poids
    3125 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Châssis en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; isolation de classe F; certifié CSA et reconnu UL; prêt pour l’onduleur
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :300, F#L449T, TR/MIN :1200, 460V, TEFC
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6222
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    340 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.958
  • HP
    300 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    G
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ECP49306T-4
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6318
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CCSAUSEEV, CURUSEEV, NEMA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T2C
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
ECP49306T-4 300HP, 1200RPM, 3PH, 60HZ,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon