Motion
EFM3554T
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 145T , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI08541328
N° MFREFM3554T
Prix1,651.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 145T , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI08541328
N° MFREFM3554T
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
Prix1,651.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145T

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
EFM3554T 1.5HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ,