Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6208
- Longueur totale23.1900 po, 589.02 mm
- Dimension C de la longueur totale23.1900 po;589.02 mm
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.6250 po, 41.27 mm
- Poids250 lb, 113.398 kg
Détails
- Détails supplémentairesGraisse à roulement Polyrex Em (-20F +300F), prête pour l’onduleur, cosses de levage standard, sortie de câble de moteur de boîte de vitesses, terminaison de câble de moteur de fils volants, quantité de câble de moteur 6 @ 8 Awg, mise à la terre de l’arbre, méthode de démarrage de l’enroulement des pièces
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- Description20HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 256T, 3948M, OPSB, F1
- Mot-clé de descriptionUsage général
- Roulement d'extrémité d'entraînement6309
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierODP
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge55 A
- Efficacité de la pleine charge0.93
- HP20 hp
- Classe d’isolationH
- Code KVAG
- Numéro de catalogue du fabricantEM2515T-8G
- Catégorie de moteurUsage général
- Puissance du moteur20 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur200 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6208
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de frein
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesNEMA_PREMIUM, NEMA, CURUSEEV
- Méthode de démarrageEnroulement partiel
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- Tension200 V
- Volts à fréquence200 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation