Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/2 po | 114.30 mm
- Espacement min. des trous de boulon4.0000 po | 101.60 mm
- Hauteur de montage7-1/2 po
- Plaque de montage Taille114.30 x 101.60 mm
- Hauteur totale7.5000 po, 190.50 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-9/16 po
- Rayon pivotant1-9/16 po
- Taille des pneus50.79 mm x 152.40 mm
- Largeur de bande de roulement2 po
- Poids1200 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception King Pinless, acier inoxydable, roue résistante à la chaleur, roue pour environnements difficiles
- ApplicationCamions de remorquage tirés par le convoyeur, supports de batterie à linge épais, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1200 lb, 544.311 kg
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesPlaque supérieure pivotante
- Série de roulettesSérie 120
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseSolide
- Code de fixationStandard
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- À utiliser avecTransformation des aliments, auges de boulangerie, équipement pharmaceutique, équipement de laboratoire, gestion des déchets hospitaliers, marine, chariots
- Finition du cadrePOLI
- Matériau du cadreACIER INOXYDABLE
- Dureté75 à 80 Shore D
- Code d’harmonisation8716903000
- Tolérance à la chaleur-20 à 480 °F
- Capacité de charge1200 lb
- Numéro de catalogue du fabricant120HT06201S
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montageAcier inoxydable
- SérieSÉRIE 120
- StylePlaque supérieure pivotante
- Plaque supérieure114.30 x 101.60 mm, 4-1/2 x 4.0000 po
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementNYLON - HAUTE TEMPÉRATURE REMPLI DE VERRE
- TypePIVOTANT
- Type de roulementRouleau en acier inoxydable
- Capacité de poids1200 lb
- Type de roulement de roueROULEAU
- Couleur de la roueNoir
- Dureté des roues75 à 80 Shore D
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylon