Spécifications
Dimensions
- Diamètre minimum de la poulie3 po
- Épaisseur4.5 mm
Détails
- AlligatorNon recommandé
- Protection antistatiqueOui
- Catégorie de ceintureManipulation des colis
- Type de courroieLéger
- Couvercle inférieurDénudé
- CarcasseAramide
- TondeuseNon recommandé
- CouleurRouge
- ComposéTPU
- Épissure sans finDoigt de 200 mm
- Résistant au feuNon
- Résistant à l’huileOui
- Rivet en plastiqueNon recommandé
- Spirale en plastiqueNon recommandé
- Type de produitCeinture en PVC
- AgrafeNon recommandé
- Plage de température0°F à 180 °F
- Couvercle supérieurImpression textile
Aperçu
- Développé pour remplacer la courroie d’entraînement bleue tout en améliorant la conception
- Son tissu matérial réduira l’effilochage et l’enfilage global en cas de problèmes de suivi erroné
- Le TPU à duromètre plus bas offre plus de flexibilité
- Le TPU à duromètre plus bas augmente la prise sur l’entraînement et le rouleau, ce qui entraîne une réduction globale de la tension d’entraînement
- Offert en rouleaux faciles à gérer de 200 m
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pourquoi est-il important de comprendre le duromètre et les échelles de dureté ShoreLe duromètre est une norme internationale pour mesurer la dureté du matériau et peut être déterminé à l’aide d’une échelle de dureté Shore.
Voir la documentation
Comment la courroie Road-Away de Mi améliore la performance des fraiseuses routièresÉliminez le danger de la séparation des crampons avec notre courroie de fraisage entièrement moulée conçue pour une performance supérieure pendant la construction de la route.
Voir la documentation
Guide pratique pour parfaire vos connaissances concernant les guides en VMettre en place un guide en V sur une courroie transporteuse est essentiel pour la performance. Savoir comment mesurer les guides existants peut être tout aussi important.
Voir la documentation
Obtenir des pièces de transporteur pendant une panne de chaîne d’approvisionnementLes pièces de transport retardées pendant les pénuries d’approvisionnement peuvent être nocives pour votre usine ou votre installation. Ces conseils peuvent vous aider à avoir ce dont vous avez besoin.
Voir la documentation