Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Rayon du filet0.043 po
- Largeur de la bague intérieure0.984 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre72 mm
- Global Largeur25 mm
- Poids0.846 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- Description207KRR12
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Dégagement interneP
- Description longueLe 207KRR12 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.1250 po avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 25 mm, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricant207KRR12
- Numéro CUP du fabricant087796079809
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal4615.385 tr/min (graisse), 5384.615 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796079809
Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse