Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6400 po
- Rayon du filet0.024 po
- Largeur de la bague intérieure0.72 po
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Extérieur Diamètre1.8504 po
- Global Largeur0.7200 po
- Poids0.17 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de composantAssemblage
- DescriptionBB203RR2 A2139A
- Caractéristiques et avantages"• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l'alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptées aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse"
- Dégagement interneR
- Description longueLe BB203RR2 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.64 po avec un diamètre extérieur de 1.8504 po, une largeur de 0.72 po, une conception droite, un type à double joint.
- Numéro de catalogue du fabricantBB203RR2
- Numéro CUP du fabricant087796086340
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Régime de fonctionnement maximal10665.544 tr/min (graisse), 12443.135 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Classe de précisionABEC1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2380 lbf
- Capacité de charge statique radiale1070 lbf
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Type de jointDeux joints d’étanchéité pour la conduite terrestre
- Auto-alignementNon
- Série200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON087796086340
Aperçu
- "
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse »