Motion
PM203PP C7 FS57658E

TIMKEN (FAFNIR)
PM203PP C7 FS57658E

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547121
N° MFRPM203PP C7 FS57658E
Prix456.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
PM203PP C7 FS57658E

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08547121
N° MFRPM203PP C7 FS57658E
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
Prix456.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40.00 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    PM203PP C7 FS57658E
  • Numéro CUP du fabricant
    087796093201
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796093201

Aperçu

Description du fabricant
PM203PP C7 FS57658E