Motion
RA1
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Diam. 1.0000 po., 3.7500 po., D.E. 95.20 mm, Collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI08547137
N° MFRRA1
Prix109.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Diam. 1.0000 po., 3.7500 po., D.E. 95.20 mm, Collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI08547137
N° MFRRA1
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
Prix109.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.7500 po, 95.20 mm
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Type de roulement
    Balle
  • Capacité de charge dynamique
    3490 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Boîtier deux pièces
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Série
    AR
  • Capacité de charge statique
    1750 lbf

Aperçu

Description du fabricant
RA1