Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre68.00 mm
- Global Largeur30 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMVC9108HXVVDULFS934
- Numéro CUP du fabricant087796242159
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796242159
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.181 kg 0.4 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)