Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre55 mm
- Global Largeur10 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9307WI SOMME
- Numéro CUP du fabricant087796249806
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796249806
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.080 kg 0.170 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM9307WICRDUH 3MM9307WICRDUL 3MM9307WICRDUM 3MM9307WICRDUMA3633 3MM9307WICRDUX 3MM9307WICRQUH 3MM9307WICRQUL 3MM9307WICRQULFS637 3MM9307WICRQUM 3MM9307WICRQUX 3MM9307WICRSUH 3MM9307WICRSUL 3MM9307WICRSUM 3MM9307WICRSUX 3MM9307WICRTUH 3MM9307WICRTUL 3MM9307WICRTUM 3MM9307WICRTUX