Motion
SCJT 5/8  A4357

TIMKEN (FAFNIR)
SCJT 5/8 A4357

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI08548233
N° MFRSCJT 5/8 A4357
Prix217.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
SCJT 5/8 A4357

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 5/8 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI08548233
N° MFRSCJT 5/8 A4357
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
Prix217.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Numéro de palier
    GYA010RRB
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    087796288690
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SCJT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796288690

Aperçu

Description du fabricant
SCJT 5/8 A4357

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté