Motion
MM45BS75PP DUL FS637

TIMKEN (FAFNIR)
MM45BS75PP DUL FS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08548261
N° MFRMM45BS75PP DUL FS637
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM45BS75PP DUL FS637

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - ouvert
N° D’ARTICLE MI08548261
N° MFRMM45BS75PP DUL FS637
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM45BS75PP DUL FS637
  • Numéro CUP du fabricant
    087796297708
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796297708

Aperçu

Description du fabricant
MM45BS75PP DUL FS637
  • TVAR_SET : 2
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : cage de roulement à billes en nylon
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 0.25 kg 0.550 lb

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté