Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Extérieur Diamètre110.00 mm
- Global Largeur224 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9316WI QUL
- Numéro CUP du fabricant087796313798
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796313798
Aperçu
- Type de bille : ACIER
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 0.390 kg 0.850 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 3MM9316WICRDUH 3MM9316WICRDUL 3MM9316WICRDUM 3MM9316WICRDUX 3MM9316WICRQUH 3MM9316WICRQUL 3MM9316WICRQUM 3MM9316WICRQUX 3MM9316WICRSUH 3MM9316WICRSUL 3MM9316WICRSUM 3MM9316WICRSUX 3MM9316WICRTUH 3MM9316WICRTUL 3MM9316WICRTULFS637 3MM9316WICRTUM 3MM9316WICRTUMFS637 3MM9316WICRTUX