Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Extérieur Diamètre150 mm
- Global Largeur24 mm
Détails
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMC9120WI SUL
- Numéro CUP du fabricant087796334625
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796334625
Aperçu
- Type de bille : céramique
- Type de cage : CR - Cage phénolique extérieure
- Unités de conception : METRIC
- Poids du roulement : 1.299 kg 2.86 lb
- Classe de précision : ISO P4S (ABEC 7/9)
- Autre nom de pièce : 2MMC9120WICRDUH 2MMC9120WICRDUL 2MMC9120WICRDUM 2MMC9120WICRDUX 2MMC9120WICRQUH 2MMC9120WICRQUL 2MMC9120WICRQUM 2MMC9120WICRQUX 2MMC9120WICRSUH 2MMC9120WICRSUL 2MMC9120WICRSUM 2MMC9120WICRSUX 2MMC9120WICRTUH 2MMC9120WICRTUL 2MMC9120WICRTUM 2MMC9120WICRTUX