Motion
205-L
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - G ou taille 9, cuir de chèvre à grain supérieur, blanc, rose
N° D’ARTICLE MI08553555
N° MFR205-L
Prix28.41 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de paume en cuir avec dos en élasthanne - G ou taille 9, cuir de chèvre à grain supérieur, blanc, rose
N° D’ARTICLE MI08553555
N° MFR205-L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.41 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    9
  • Poids
    0.15

Détails

  • Demandes
    Jardinage, aménagement paysager, jardinage et travaux sur le terrain
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Rose, blanc
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en élasthanne
  • Caractéristiques de la paume
    Peau de chèvre
  • Style de pouce
    Encart

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 205L EN PEAU DE CHÈVRE, GRANDE, ÉLASTHANNE
  • Dos en élasthanne fait de bouteilles en PET recyclées à 96 %
  • Paume en cuir de chèvre pleine fleur résistant à l’eau Dryhide.
  • Bouts de doigts à capuchon et paume rembourrée
  • Poignet élastique froncé ajusté et revers à enfiler
  • Conçu pour la main d’une femme