Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur9
- TailleX
Détails
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir, gris
- Pays d’origineCHINE
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro CUP du fabricant065537866376
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeMousse nitrile
- Type de pouceDroit
- CUP_NON065537866376
Aperçu
- Tricot sans couture 15g polyester fait de bouteilles en PET recyclées à 25 % (+/- 2 %) (une bouteille d’eau en plastique 500ml utilisée dans chaque paire de gants)
- Paume en mousse de nitrile avec motif de losange en relief
- Forme ergonomique pour aider à réduire la fatigue des mains
- Poignet en tricot sans couture à ajustement serré prolongé qui repousse la saleté et les débris