Motion
373-M
373-M Stealth Hero - Moyen, noir/gris
N° D’ARTICLE MI08553584
N° MFR373-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
373-M Stealth Hero - Moyen, noir/gris
N° D’ARTICLE MI08553584
N° MFR373-M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    9
  • Taille
    M

Détails

  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir, gris
  • Pays d’origine
    CHINE
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    065537866352
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Mousse nitrile
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    065537866352

Aperçu

Description du fabricant
373M GANT HERO FURTIF 15G P-KNIT MED
  • Tricot sans couture 15g polyester fait de bouteilles en PET recyclées à 25 % (+/- 2 %) (une bouteille d’eau en plastique 500ml utilisée dans chaque paire de gants)
  • Paume en mousse de nitrile avec motif de losange en relief
  • Forme ergonomique pour aider à réduire la fatigue des mains
  • Poignet en tricot sans couture à ajustement serré prolongé qui repousse la saleté et les débris
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon