Motion
AL-ES4P-31K-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-ES4P-31K-8-50-U

Premium LED Linear High Bay - 183W - 31,088 lm
N° D’ARTICLE MI08554766
N° MFRAL-ES4P-31K-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-ES4P-31K-8-50-U

Premium LED Linear High Bay - 183W - 31,088 lm
N° D’ARTICLE MI08554766
N° MFRAL-ES4P-31K-8-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    183 W

Détails

  • Certification
    ETL, DLC, RoHS
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    4000 K - 5000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    170 lm/l
  • L70
    309,000 heures
  • Longévité
    309000 heures
  • Sortie lumineuse
    31,088 lm
  • Puissance de remplacement
    400-750W DHI, 6LT5, 8LT8
  • Tension
    120 V - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-ES4P-31K-8-50-U
  • Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi.
  • Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
  • Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale.
  • En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces.
  • Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté