Motion
AL-NI-6-R-S

ABACO LIGHTING
AL-NI-6-R-S

Lampadaire carré à DEL de modernisation 6 po - 14.5W - 1,291 lm
N° D’ARTICLE MI08554799
N° MFRAL-NI-6-R-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-NI-6-R-S

Lampadaire carré à DEL de modernisation 6 po - 14.5W - 1,291 lm
N° D’ARTICLE MI08554799
N° MFRAL-NI-6-R-S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    14.5 W
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Certification
    ETL, UL, T24, Energy Star
  • Indice de rendu des couleurs
    90+ CRI
  • Température de la couleur
    3000 K, 4000 K, 5000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    89 lm/l
  • L70
    50,000 heures
  • Longévité
    50000 heures
  • Sortie lumineuse
    1,291 lm
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-NI-6-R-S
  • Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi.
  • Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
  • Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale.
  • En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces.
  • Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté